イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
TK-SUS スリーロブノブ(SUS製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38704075
品番
TK32-M5-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
60
種類
三角形
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
21
取付部
めねじ
寸法C(Φmm)
12
寸法A(Φmm)
32
寸法E
M5×0.8
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M5
表面処理(本体)
つや消し(サンドブラスト)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
10
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)