FK40S FK ファイブロブノブ イマオコーポレーション 角穴 黄銅(真鍮) 38704206

FK ファイブロブノブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付長(mm)10 寸法A(Φmm)40 注文コード38704206 品番FK40S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥490
この商品は取付長・寸法Aなど14種類から選べます 他の種類を見る

ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)40 寸法B(mm)15 寸法C(Φmm)21 寸法D(mm)6(H9) 寸法E(mm)10 寸法F(mm)14 寸法G(mm)4 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付長(mm)10 取付部角穴 質量(g)21 種類五角形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38704206 FK40S 02036544 FK40S ファイブロブノブ イマオコーポレーション ファイブロブノブ イマオコーポレーション 1個 631 税込694 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38704251
2023-12-27
用途:
エアコンマニホールドゲージのノブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

カーエアコンマニホールドゲージのプラスチック製のノブが経年劣化で破損した為、合うものを探していました。サイズ的に使えそうなので注文し合わせてみたらバッチリ合いました。
サイズ2種類を変えて全部交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする