FK ファイブロブノブ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38704285 品番 FK63S7-PA
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥833
販売価格(税別)
757

ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)63 寸法B(mm)21.5 寸法C(Φmm)22.5 寸法D(mm)7(H9) 寸法E(mm)10 寸法F(mm)19.5 寸法G(mm)1.3 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付長(mm)10 取付部角穴 質量(g)35 種類五角形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38704251
2023-12-27
用途:
エアコンマニホールドゲージのノブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

カーエアコンマニホールドゲージのプラスチック製のノブが経年劣化で破損した為、合うものを探していました。サイズ的に使えそうなので注文し合わせてみたらバッチリ合いました。
サイズ2種類を変えて全部交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする