アイシス
アイシスの 研究関連用品・実験用必需品
アイシスの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アイシスの 実験研究用配管材ストップコック
ダイヤフラム式マイクロチェックバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38704323
品番
IMCD116P
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用超小型逆流防止コネクターです。
仕様
最大径×L(mm):4.8×11.5、Cracking pressure(Pa):0.2k
TGK品番
0007229659
材質
ボディ/PP、弁/シリコン
使用温度(℃)
+4〜48
適合チューブ内径(Φmm)
軟質チューブ/1/16”〜2mm、半硬質チューブ/2
アズワン品番
61-0478-52