FK74S10-PA FK ファイブロブノブ イマオコーポレーション 38704337

FK ファイブロブノブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
取付長(mm)14
寸法A(Φmm)74
寸法B(mm)24.5
寸法D(mm)10(H9)
内容量1個注文コード38704337品番FK74S10-PA
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥982
販売価格(税別)
893

ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)74寸法B(mm)24.5寸法C(Φmm)26.5寸法D(mm)10(H9)寸法E(mm)14寸法F(mm)19.5寸法G(mm)2材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付長(mm)14取付部角穴質量(g)48種類五角形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38704251
2023-12-27
用途: エアコンマニホールドゲージのノブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

カーエアコンマニホールドゲージのプラスチック製のノブが経年劣化で破損した為、合うものを探していました。サイズ的に使えそうなので注文し合わせてみたらバッチリ合いました。
サイズ2種類を変えて全部交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする