ESWN エルゴシングルウイングナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38704355 品番 ESWN55A
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)27.5 寸法B(mm)28 寸法C(Φmm)16 寸法D(mm)8 寸法F(mm)18 寸法G(mm)6.5 ねじの呼びM8 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付長(mm)18 取付部めねじ 質量(g)14 種類ウイング形 材質(キャップ)ポリアミド 色(キャップ)つや消しブラック 寸法EM8×1.25 色(本体)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする