※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
12
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
注文コード
38704382
品番
EWN48-OG
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥449
販売価格(税別)
¥
408
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
24
寸法C(Φmm)
13.5
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
5.5
寸法J(mm)
12
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
12
取付部
めねじ
質量(g)
11
種類
ウイング形
キャップ
キャップ付き
色(キャップ)
オレンジ
寸法H
M5×0.8