※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EWN55-BR EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーション 38704486 EWN55-BR EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーション 38704486 EWN55-BR EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーション 38704486

EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)18 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 注文コード38704486 品番EWN55-BR
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥492
販売価格(税別)
447
この商品はねじの呼び・取付長・材質など56種類から選べます 他の種類を見る

最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。

寸法A(mm)55 寸法B(mm)28 寸法C(Φmm)16 寸法D(mm)8 寸法E(mm)6.5 寸法J(mm)18 ねじの呼びM6 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付長(mm)18 取付部めねじ 質量(g)20 種類ウイング形 キャップキャップ付き 色(キャップ)ブラック 寸法HM6×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする