曜日別特売
EWN55A-SUS-OG EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーション 38704793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EWN55A-SUS-OG EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーション 38704793
EWN55A-SUS-OG EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーション 38704793

EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8注文コード38704793品番EWN55A-SUS-OG
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。

寸法A(mm)55寸法B(mm)28寸法C(Φmm)16寸法D(mm)8寸法E(mm)6.5寸法J(mm)18ねじの呼びM8材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUS303取付長(mm)18取付部めねじ質量(g)19種類ウイング形キャップキャップ付き色(キャップ)オレンジ寸法HM8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする