※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイシス
アイシスの 研究関連用品・実験用必需品
アイシスの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アイシスの 実験研究用配管材ストップコック
ダックビル式ミニチェックバルブ FKシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38704829
品番
FK212603
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ダックビル弁を内蔵した軟質チューブ用小型逆流防止コネクターです。
アズワン品番
61-0478-39
仕様
ボディ/PP製、弁:バイトン製、適用チューブ内径:4.0mm、最大径×L:9×38mm、Cracking pressure(Pa):1〜5k
使用温度(℃)
+5〜60