※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤフラム式チェックバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38704969 品番 IMAD44KV
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。

仕様適用チューブ内径:シリコンチューブ6、7mm、1/4”、Cracking Pressure(Pa):1.5k 材質ボディ/PVDF、弁/バイトン サイズ19×42mmL 使用温度(℃)-40〜+126 アズワン品番61-0478-57 耐圧(Pa)1000k

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38704944
2024-05-19
用途:
熱湯抽出逆止弁

前回 レビュー致しました逆止弁はダメでしたので同時に購入しましたチェック弁は問題なく動作して喜んでおります、有り難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする