※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイシス
アイシスの 研究関連用品・実験用必需品
アイシスの チューブ/ホース類
アイシスの 実験研究用シリコンチューブ
細径PTFEチューブ JRPTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
0.25
注文コード
38705179
品番
JRPT4011
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥11,103
販売価格(税別)
¥
10,094
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物等には不向きです。
種別
細径PTFEチューブ 1/16”×0.25” 10m
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
260
内径(Φmm)
0.25
外径(Φmm)
1.58
常用圧力(MPa)
5.5
アズワン品番
61-0478-73