※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細径PTFEチューブ JRPTシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)2.40 注文コード38705224 品番JRPT4037
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,561
販売価格(税別)
15,055
この商品は内径など8種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物等には不向きです。

種別細径PTFEチューブ 1/8”×2.4mm 10m 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)260 内径(Φmm)2.40 外径(Φmm)3.17 常用圧力(MPa)3.5 アズワン品番61-0478-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする