LK ロッキングキー(メネジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM4 取付長(mm)6 注文コード38706141 品番LK4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品はねじの呼び・取付長など11種類から選べます 他の種類を見る

高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)20 寸法B(mm)11 寸法C(mm)9.5 寸法E(mm)6 ねじの呼びM4 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)6 取付部めねじ 質量(g)3 種類特殊形 寸法DM4×0.7 色(本体)つや消しブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38706141 LK4 02035661 LK4 ロッキングキー(メネジタイプ) イマオコーポレーション ロッキングキー(メネジタイプ) イマオコーポレーション 1個 249 税込274 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする