※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
KK ステンレスナールドノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38706482
品番
KK20A-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
本製品にローレット加工は施されておりません。
寸法A(Φmm)
21
寸法B(mm)
21
寸法C(Φmm)
12
寸法D(mm)
10
寸法F(mm)
10
ねじの呼び
M5
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
質量(g)
30
種類
丸形
寸法E
M5×0.8
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
電解研磨