※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
KK ステンレスナールドノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38706507
品番
KK32-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
本製品にローレット加工は施されておりません。
寸法A(Φmm)
33
寸法B(mm)
33
寸法C(Φmm)
18
寸法D(mm)
15
寸法F(mm)
14
ねじの呼び
M8
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付長(mm)
14
取付部
めねじ
質量(g)
113
種類
丸形
寸法E
M8×1.25
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
電解研磨