イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
WK ステンレスウィングノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38706525
品番
WK50A-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
24
寸法C(Φmm)
14
寸法D(mm)
2.3
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
11.5
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ステンレススチール(SCS13A)
材質(取付部)
ステンレススチール(SCS13A)
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
質量(g)
35
種類
ウイング形
寸法E
M6×1
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
電解研磨