WK ステンレスウィングノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38706534 品番 WK75-SUS
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
寸法A(mm)75 寸法B(mm)35 寸法C(Φmm)21 寸法D(mm)3.4 寸法F(mm)14 寸法G(mm)16.5 ねじの呼びM8 材質(本体)ステンレススチール(SCS13A) 材質(取付部)ステンレススチール(SCS13A) 取付長(mm)14 取付部めねじ 質量(g)121 種類ウイング形 寸法EM8×1.25 色(本体)シルバー 表面処理(本体)電解研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする