イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
WK ステンレスウィングノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38706543
品番
WK75A-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
35
寸法C(Φmm)
21
寸法D(mm)
3.4
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
16.5
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ステンレススチール(SCS13A)
材質(取付部)
ステンレススチール(SCS13A)
取付長(mm)
14
取付部
めねじ
質量(g)
121
種類
ウイング形
寸法E
M10×1.5
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
電解研磨