LKF・LKK ロングナールドノブ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38706577 品番 LKF25A
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
寸法A(Φmm)26 寸法B(mm)28 寸法C(Φmm)16 寸法D(mm)15 寸法F(mm)16 ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(C3604B) 取付長(mm)16 取付部めねじ 質量(g)18 種類丸形 寸法EM6×1 色(本体)ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38706552
2018-01-22
用途:
自作自動車部品

ジムニー用の自作の自動車部品の一部に使用しました。ネジの勘合長さが深いのと、ノブの回し部分までの高さがあることが選定の条件でした。組み付けてみると、考えていた通りどちらもとても具合が良く、締め込みも緩めもスムーズにできます。これを選んで大正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする