LKF・LKK ロングナールドノブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 注文コード38706595 品番LKF30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品はねじの呼びなど11種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)31 寸法B(mm)32 寸法C(Φmm)19 寸法D(mm)17 寸法F(mm)17 ねじの呼びM10 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(C3604B) 取付長(mm)17 取付部めねじ 質量(g)29 種類丸形 寸法EM10×1.5 色(本体)ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38706595 LKF30 02037341 LKF30 ロングナールドノブ(メネジタイプ) イマオコーポレーション ロングナールドノブ(メネジタイプ) イマオコーポレーション 1個 515 税込567 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38706552
2018-01-22
用途:
自作自動車部品

ジムニー用の自作の自動車部品の一部に使用しました。ネジの勘合長さが深いのと、ノブの回し部分までの高さがあることが選定の条件でした。組み付けてみると、考えていた通りどちらもとても具合が良く、締め込みも緩めもスムーズにできます。これを選んで大正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする