イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
KN ナールドノブ(メネジ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付部
めねじ
取付長(mm)
5
注文コード
38706692
品番
KN18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
ねじの呼び・取付部・取付長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
18
寸法B(mm)
12
寸法C(Φmm)
13
寸法D(mm)
3
寸法F(mm)
5
ねじの呼び
M5
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
5
取付部
めねじ
質量(g)
5
種類
丸形
寸法E
M5×0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38706692
KN18
02035476
KN18
ナールドノブ
イマオコーポレーション
1個
¥
262
税込
¥
288
注文コードが変更になりました。