イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
KN ナールドノブ(メネジ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38706762
品番
KN50B
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥939
販売価格(税別)
¥
854
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
50
寸法B(mm)
32
寸法C(Φmm)
36
寸法D(mm)
12
寸法F(mm)
20
ねじの呼び
M12
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
20
取付部
めねじ
質量(g)
80
種類
丸形
寸法E
M12×1.75