イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
KS ナールドノブ(オネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M3
取付長(mm)
6
注文コード
38706857
品番
KS15×6C
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
11
寸法C(Φmm)
11
寸法D(mm)
2
寸法F(mm)
6
ねじの呼び
M3
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
6
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
3
種類
丸形
寸法E
M3×0.5