イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
KS ナールドノブ(オネジ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
16
注文コード
38706911
品番
KS15×16B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
11
寸法C(Φmm)
11
寸法D(mm)
2
寸法F(mm)
16
ねじの呼び
M5
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
16
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
6
種類
丸形
寸法E
M5×0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38706911
KS15×16B
02035564
KS15×16B
ナールドノブ
イマオコーポレーション
1個
¥
262
税込
¥
288
注文コードが変更になりました。