イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
KS ナールドノブ(オネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
25
注文コード
38706963
品番
KS20×25
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥288
販売価格(税別)
¥
262
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
14
寸法C(Φmm)
15
寸法D(mm)
4
寸法F(mm)
25
ねじの呼び
M6
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
12
種類
丸形
寸法E
M6×1