KS ナールドノブ(オネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)40 注文コード38707033 品番KS30×40
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はねじの呼び・取付長など34種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)31 寸法B(mm)18 寸法C(Φmm)24 寸法D(mm)6 寸法F(mm)40 ねじの呼びM8 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付長(mm)40 取付部おねじ(段付) 質量(g)32 種類丸形 寸法EM8×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする