KS ナールドノブ(オネジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)25 注文コード38707042 品番KS35×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360
この商品はねじの呼び・取付長など34種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)36 寸法B(mm)23 寸法C(Φmm)27 寸法D(mm)8 寸法F(mm)25 ねじの呼びM8 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付長(mm)25 取付部おねじ(段付) 質量(g)38 種類丸形 寸法EM8×1.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38707042 KS35×25 02035634 KS35×25 ナールドノブ イマオコーポレーション ナールドノブ イマオコーポレーション 1個 466 税込513 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする