イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
KS ナールドノブ(オネジ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
30
注文コード
38707067
品番
KS40×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
26
寸法C(Φmm)
29
寸法D(mm)
10
寸法F(mm)
30
ねじの呼び
M10
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
30
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
59
種類
丸形
寸法E
M10×1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38707067
KS40×30
02035652
KS40×30
ナールドノブ
イマオコーポレーション
1個
¥
612
税込
¥
673
注文コードが変更になりました。