KS ナールドノブ(オネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM3 取付長(mm)10 注文コード38707094 品番KS15×10C-SUS
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥812
販売価格(税別)
738
この商品はねじの呼び・取付長など34種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)15 寸法B(mm)11 寸法C(Φmm)11 寸法D(mm)2 寸法F(mm)10 ねじの呼びM3 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 取付長(mm)10 取付部おねじ(段付) 質量(g)4 種類丸形 寸法EM3×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする