イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの フルートノブ
FTK フルートノブ(メネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SUS303
取付長(mm)
6
注文コード
38707261
品番
FTK20B-SUS
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質・取付長
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
20
寸法B(mm)
16
寸法C(Φmm)
11.5
寸法D(mm)
6
寸法E(Φmm)
11
寸法G(mm)
6
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SUS303
取付長(mm)
6
取付部
めねじ
仕様
標準
質量(g)
6
種類
丸形
寸法F
M5×0.8