イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの フルートノブ
FTK フルートノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38707471
品番
FTK16A×16
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥224
販売価格(税別)
¥
204
バスケットに入れる
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
寸法A(Φmm)
16
寸法B(mm)
13
寸法C(Φmm)
11
寸法D(mm)
5
寸法E(Φmm)
9
寸法G(mm)
16
ねじの呼び
M4
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
16
取付部
おねじ(段付)
仕様
標準
質量(g)
5
種類
丸形
寸法F
M4×0.7