FTK フルートノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22L 取付長(mm)25 注文コード38707557 品番FTK20×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥210
この商品はねじの呼び・材質・取付長など33種類から選べます 他の種類を見る

SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。

寸法A(Φmm)20 寸法B(mm)16 寸法C(Φmm)11.5 寸法D(mm)6 寸法E(Φmm)11 寸法G(mm)25 ねじの呼びM6 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22L 取付長(mm)25 取付部おねじ(段付) 仕様標準 質量(g)13 種類丸形 寸法FM6×1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38707557 FTK20×25 02035214 FTK20×25 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 1個 269 税込296 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする