イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの フルートノブ
FTK フルートノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
16
注文コード
38707566
品番
FTK25×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
ねじの呼び・材質・取付長
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
寸法A(Φmm)
25
寸法B(mm)
19
寸法C(Φmm)
16
寸法D(mm)
8
寸法E(Φmm)
15
寸法G(mm)
16
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
16
取付部
おねじ(段付)
仕様
標準
質量(g)
15
種類
丸形
寸法F
M8×1.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38707566
FTK25×16
02035241
FTK25×16
フルートノブ(オネジ)
イマオコーポレーション
1個
¥
301
税込
¥
331
注文コードが変更になりました。