イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの フルートノブ
FTK フルートノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38707584
品番
FTK32A×40
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
寸法A(Φmm)
32
寸法B(mm)
22
寸法C(Φmm)
17
寸法D(mm)
9
寸法E(Φmm)
21
寸法G(mm)
40
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
40
取付部
おねじ(段付)
仕様
標準
質量(g)
25
種類
丸形
寸法F
M8×1.25