FTK フルートノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22L 取付長(mm)20 注文コード38707593 品番FTK32×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280
この商品はねじの呼び・材質・取付長など33種類から選べます 他の種類を見る

SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。

寸法A(Φmm)32 寸法B(mm)22 寸法C(Φmm)17 寸法D(mm)9 寸法E(Φmm)21 寸法G(mm)20 ねじの呼びM10 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22L 取付長(mm)20 取付部おねじ(段付) 仕様標準 質量(g)25 種類丸形 寸法FM10×1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38707593 FTK32×20 02035284 FTK32×20 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 1個 340 税込374 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする