イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの フルートノブ
FTK フルートノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
40
注文コード
38707611
品番
FTK32×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
ねじの呼び・材質・取付長
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
寸法A(Φmm)
32
寸法B(mm)
22
寸法C(Φmm)
17
寸法D(mm)
9
寸法E(Φmm)
21
寸法G(mm)
40
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
40
取付部
おねじ(段付)
仕様
標準
質量(g)
34
種類
丸形
寸法F
M10×1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38707611
FTK32×40
02035302
FTK32×40
フルートノブ(オネジ)
イマオコーポレーション
1個
¥
369
税込
¥
406
注文コードが変更になりました。