※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFEチューブ BLSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 38707656 品番 BLS181033
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物など有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工がしやすい利点があります。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃。米国薬局方USP ClassYに準拠。

種別1/8"×2.4mm 10m巻 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)250 内径(Φmm)2.4 外径(Φmm)3.17 アズワン品番62-6248-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする