※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAチューブ BLSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 38707674 品番 BLS181104
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。連続使用温度+260℃まで。

材質PFA(フッ素樹脂) 外径(Φmm)1.59 乳白 種別1/16"×1/8" 5m巻 アズワン品番62-6248-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする