FTK フルートノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22L 取付長(mm)10 注文コード38707724 品番FTKE20×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270
この商品はねじの呼び・材質・取付長など33種類から選べます 他の種類を見る

SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。

寸法A(Φmm)20 寸法B(mm)16 寸法C(Φmm)11.5 寸法D(mm)6 寸法E(Φmm)11 寸法G(mm)10 ねじの呼びM6 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22L 取付長(mm)10 取付部おねじ 仕様帯電防止 質量(g)9 種類丸形 寸法FM6×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする