イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの フルートノブ
FTK フルートノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
30
注文コード
38707776
品番
FTKE32×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
ねじの呼び・材質・取付長
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
寸法A(Φmm)
32
寸法B(mm)
22
寸法C(Φmm)
17
寸法D(mm)
9
寸法E(Φmm)
21
寸法G(mm)
30
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
30
取付部
おねじ
仕様
帯電防止
質量(g)
28
種類
丸形
寸法F
M10×1.5