※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
EKK エルゴナールドノブ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M3
取付部
めねじ
取付長(mm)
6
注文コード
38707794
品番
EKK16
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部・取付長
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
16
寸法B(mm)
13
寸法C(Φmm)
8.5
寸法D(mm)
8.5
寸法F(mm)
6
ねじの呼び
M3
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
6
取付部
めねじ
質量(g)
7
種類
丸形
寸法E
M3×0.5
色(本体)
ブラック