曜日別特売
JPSL3922 FEPワイヤー JPSLシリーズ アイシス 38707814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEPワイヤー JPSLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個種別15m巻注文コード38707814品番JPSL3922
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ステンレス(SUS304)ワイヤーを厚み0.6mmのFEPで被覆しています。0.1mmΦのステンレスワイヤー1本巻を束とした太さ2.4mmΦです。任意の長さでカットできますが、切り口で怪我をしないようにPTFE熱収縮チューブ等で切り口は保護してください。

種別15m巻アズワン品番62-6248-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする