※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT1ASF2P1 POMチューブカップリング メス LT1ASF2シリーズ アイシス 38707884 LT1ASF2P1 POMチューブカップリング メス LT1ASF2シリーズ アイシス 38707884

POMチューブカップリング メス LT1ASF2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38707884 品番LT1ASF2P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

1/16"(1.6mm)フローのオスとメスのカップリングで構成され、メスには連結を分離したときにチューブライン中の液漏れを防ぐためのスプリング式バルブを内蔵しているタイプと無いタイプがあります。全てのオスとメスはバルブの有無にかかわらず相互に互換性があるので自由に組み合わせできます。オスとメスをロックスリーブの溝に合わせて差し込み、少し捻じるとロックが掛かり固定します。既に接続済のチューブが捻じれないようにロックスリーブはフリーに回せる構造です(隔壁タイプ除く)。シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、端末形状1/16"用にはシリコンチューブ2×3mm、1/16"×1/8"。タイゴンチューブ1/16"×1/8"が接続できます。端末形状1/8"用にはシリコンチューブ3×5mm、4×6mm、1/8"×1/4"。タイゴンチューブ4×6mm、1/8"×1/4"、5/32"×7/32"が接続できます。隔壁部ネジ規格7/16-24UNF。穴径11〜12mmで厚みが5mmまでの隔壁に固定するためのロックナットが1個付属。ボディ、ロックスリーブおよび内蔵バルブはポリアセタール(POM)製、Oリングはニトリルゴム(Buna-N)製、メスに内蔵のバルブスプリングはSUS316製、隔壁タイプに付属しているロックナットは無電解ニッケルメッキ真鍮製。オス・メスのセット販売ではありませんので、必ず両方をお求めください。

種別POM細径チューブカップリング 1/16”フロー バルブ無隔壁タイプ 軟質チューブ1/16"用 アズワン品番62-6248-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする