※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKK21A-OG EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーション 38707986 EKK21A-OG EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーション 38707986

EKK エルゴナールドノブ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM5 取付部めねじ 取付長(mm)10 注文コード38707986 品番EKK21A-OG
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品はねじの呼び・取付部・取付長など80種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)21 寸法B(mm)18 寸法C(Φmm)12.5 寸法D(mm)10.5 寸法F(mm)10 ねじの呼びM5 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付長(mm)10 取付部めねじ 質量(g)7 種類丸形 寸法EM5×0.8 色(本体)オレンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38708031
2021-07-26
用途:
商品のパーツ

おしゃれでかわいいので気に入って使っています。耐久性退色性もグッドです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする