※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
TKN・TKS ナールドサムノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M4
取付部
めねじ
取付長(mm)
9.5
注文コード
38708442
品番
TKN4
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部・取付長
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
16
寸法B(mm)
9.5
寸法C(Φmm)
8
寸法D(mm)
6
ねじの呼び
M4
材質(本体)
SS400
材質(取付部)
SS400
取付長(mm)
9.5
取付部
めねじ
質量(g)
7
種類
丸形
寸法E
M4×0.7