イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
TKN・TKS ナールドサムノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付部
めねじ
取付長(mm)
11.5
注文コード
38708451
品番
TKN5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
ねじの呼び・取付部・取付長
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
20
寸法B(mm)
11.5
寸法C(Φmm)
10
寸法D(mm)
7.5
ねじの呼び
M5
材質(本体)
SS400
材質(取付部)
SS400
取付長(mm)
11.5
取付部
めねじ
質量(g)
15
種類
丸形
寸法E
M5×0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38708451
TKN5
02036657
TKN5
ナールドサムノブ(スチール製)
イマオコーポレーション
1個
¥
309
税込
¥
340
注文コードが変更になりました