TKN・TKS ナールドサムノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 取付部めねじ 取付長(mm)23 注文コード38708485 品番TKN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品はねじの呼び・取付部・取付長など60種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)36 寸法B(mm)23 寸法C(Φmm)20 寸法D(mm)15 ねじの呼びM10 材質(本体)SS400 材質(取付部)SS400 取付長(mm)23 取付部めねじ 質量(g)90 種類丸形 寸法EM10×1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38708485 TKN10 02036632 TKN10 ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーション ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーション 1個 759 税込835 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする