※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
TKN・TKS ナールドサムノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M3
取付部
めねじ
取付長(mm)
7.5
注文コード
38708494
品番
TKN3-SUS
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部・取付長
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
12
寸法B(mm)
7.5
寸法C(Φmm)
6
寸法D(mm)
5
ねじの呼び
M3
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付長(mm)
7.5
取付部
めねじ
質量(g)
6
種類
丸形
寸法E
M3×0.5