TKN・TKS ナールドサムノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付部めねじ 取付長(mm)18 注文コード38708537 品番TKN8-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥910
この商品はねじの呼び・取付部・取付長など60種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)30 寸法B(mm)18 寸法C(Φmm)16 寸法D(mm)12 ねじの呼びM8 材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付長(mm)18 取付部めねじ 質量(g)45 種類丸形 寸法EM8×1.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38708537 TKN8-SUS 02036702 TKN8-SUS ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーション ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーション 1個 889 税込978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする